Prix : 6 525,00 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Moteur de service industriel
- Démarrage magnétique monté et câblé à usage général de service industriel.
- Moins de 5 PPM huile report-over (blow-by) rating.
- 145-175 PSI de travail
- RPM: 942
- Valve à billes manuelle et résistante, facile à atteindre
- Pompe d'entraînement de ceinture de 2 étages avec cylindre en fonte solide
- Intercooler de tube finné pour le refroidissement maximum et la durée de vie accrue de valve
- Tête d'aluminium pour la dissipation de chaleur
- Réservoir de pétrole de grande capacité pour les basses températures du pétrole
- Roue de mouche en fer coulé pour l'efficacité énergétique et la durabilité
- Cycle de droits de 100 %
- Lubrification d'éclaboussure
- Approbation de l'UL et de l'ACS sur tous les composants électriques
- Soupapes et réservoirs de secours à pression codés ASME
- Frais supplémentaires pour l'option d'expédition de porte de levage
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 680 lbs (309,09 kg)
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Sortie du réservoir 3/4
- Longueur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Type de pompe Bi-étagé
- Temps de récupération Exécution continue
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Matériau Fonte/aluminium
- Style Vertical
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Splash lubrifié
- Temps de démarrage proche
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 17,2 PI3/MIN
- Tension 230 V
- Matériau de la pompe Hybride: ductile/Fonte
- Description Compresseur d’air à deux étages
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 5 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Point de rosée sous pression Non
- Phase 3
- Pré-filtre Non
- Type de démarrage Électrique
- Marque Compresseur Quincy
- Entraînement de pompe Ceinture
- Numéro de référence du fabricant 2020040702
- Couleur Bleu de Quincy
Garantie
- Garantie Jusqu’à 3 ans limité
Conformité et certifications
- Certifications ASME, OSHA, 462L OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 015,00 $
Global Industrial™ sécheur d’air réfrigéré, 30 CFM, 1 phases, 115V
Article nº : B2811239
Pas encore évalué
3 879,00 $
EMAX Smart Oil - Piston CompressorWhisper Blue- Synthétique - Gallon
Article nº : B2339157
Pas encore évalué
249,95 $
Meuleuse d’angle Ingersoll Rand, entrée d’air 1/4 », 12000 RPM, 0,88 HP
Article nº : 700160
Pas encore évalué
609,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement de 1 pouces, couple maximal de 1300
Article nº : 133709
Pas encore évalué
555,00 $
Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645117
Pas encore évalué
109,95 $
679,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
Arrow 1 Gallon Remplacement Dessiccant 34417, Gel de silice, qté par paquet : 4
Article nº : B601904
Pas encore évalué
371,80 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Chicago Pneumatic 7 » Heavy Duty Air Angle Polisher, 2600 RPM
Article nº : B1222323
Pas encore évalué
939,00 $
Économisez 1 900,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 5 HP, 80 Gal., 1 Phases, 230V
Article nº : B2811234
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
4 625,00 $
comparer les élémentsQuincy QT™ Pro compresseur d’air à deux étages, 5 CV, 80 gallons, vertical, 230V-3-phase
6525,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires