Souvent achetés ensemble
Prix : 3 879,00 $
✓ Faible entretien.
✓ Comprend un système de vidange automatique.
Le sécheur d’air réfrigéré Global Industrial™ offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Ce sécheur, nécessitant peu ou pas d’entretien, est efficace et idéal pour une utilisation avec des compresseurs qui n’ont pas de refroidisseurs secondaires pour éliminer l’huile, l’eau, la poussière et les particules de saleté afin d’améliorer la qualité de l’air, la durée de vie de l’outil et les résultats du projet. Sa conception compacte peut s’adapter à peu près n’importe où et peut être utilisée avec des compresseurs de 5 CV, 7,5 CH et 10 HP jusqu’à 57 CFM. Garantie limitée de 5 ans. Dimensions globales: 22 » L x 13 » L x 23 » H.
Poids &Dimensions
- Liaisons aériennes TNP 1/2 en
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Fluide frigorigène 134A
- CFM @ 90 LB/PO2 34 CFM
- Après Cooler Oui
- LB/PO2 232, 16 BAR psi
- Température d’entrée maximale 140 ° F
- Méthode de refroidissement Fluide frigorigène
- CFM 30 CFM
- Tension 115 V
- Description Sécheur d’air à compresseur d’air
- Point de rosée sous pression 37-50
- Max PSI lb/po2 230
- Phase 1
- Marque Global Industrial
- Max Ambiant (refroidi par air) 122
- Consommation électrique nominale 115 kW
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B2811239
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sioux Tools 0,7 HP Straight Die Grinder At 25000 RPM And1/4 » Collet w/Front Exhaust
Article nº : B2680316
Pas encore évalué
489,95 $
Arrow 1 Gallon Remplacement Dessiccant 34417, Gel de silice, qté par paquet : 4
Article nº : B601904
Pas encore évalué
371,80 $
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
EMAX Smart Oil - Rotary Screw Whisper Blue Synthetic - Gallon
Article nº : B2339156
Pas encore évalué
249,95 $
2 015,00 $
Sioux Tools 1/8 » Collet High Speed Die Grinder à 54000 rPM et 60 » Tuyau
Article nº : B2680312
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ sécheur d’air réfrigéré, 30 CFM, 1 phases, 115V
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires