Souvent achetés ensemble
Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le coupleur rapide débrancher, système de montage est livré avec un kit de matériel de montage qui présente des variations de goujon de fixation 2, un crochet pointu droit et tout le matériel de montage nécessaire. Ce système de fixation coupleur rapide permet de nombreuses positions de montage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Base de coupleur rapide pour libération rapide pivotant montage.
- Dépendance : 18"
- Double paroi ombre garde frais de surfaces extérieures.
- Réflecteur conique lumineux met lumière où vous en avez besoin.
- Dissipateur thermique en aluminium innovante optimise interrupteur vie.
- Enduit de vinyle flex bras assure un positionnement durable de la lumière.
- COUPLEUR de lumière de BASE est livré avec KIT de montage de MSP : MS1 montures de goujon dans trou de 3-8/16 ou 3/8" trou dans la tôle, stud MS1 aussi monte sur inclus support MSRA pour surfaces verticales, montures stud MS2 sur bois ou les surfaces de métal en feuille avec 3 vis (fournies).
- AMPOULE : Utilise une ampoule à incandescence A19 jusqu'à 100 watts (non inclus).
- CORDON : 3 18-fil calibre SJTO, note : 105° C, avec NEMA 5-15 P 3-Terre à broches Connecteur
- ABAT-jour : 5,75" élevé, 4,5" diamètre, tourne 270°.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 18 (Bras Flex) dans
Détails du produit
- Marque Moffatt
- Type d’ampoule À incandescence
- Description Lampe de bureau
- Type de base Coupleur
- Type de commutateur Activer/désactiver Style
- Numéro de référence du fabricant 95040
- Couleur Noir
- Puissance en watts 100 W
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications C-UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
159,95 $
Lampe de Base aimant Moffatt, 95020, 18" bras Flex
Article nº : B1107608
Pas encore évalué
149,95 $
Ombre de Moffat montées loupe, 95105, double lentille, 2 X & à grossissement X 4
Article nº : B1107614
Pas encore évalué
95,95 $
Lampe articulée Moffatt, déconnexion rapide, 95040, bras flexible de 18 po
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires