Prix : 14 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 69-1/4 po (175,9 cm)
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Profondeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur du compartiment 46-1/2 po (118,11 cm)
- Poids 339 lbs (154,09 kg)
Détails du produit
- Matériau de la porte Verre & Solide
- Ampérage 5,9 A
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Description Reach In Pass-Thru Réfrigérateur
- Type de compresseur Bas Mont
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 18 pi³ (.51 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Marque Beverage Air
- Série RI19
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RID18HC-HGS
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable
Article nº : B383710
Pas encore évalué
14 629,00 $
Rubbermaid 3304-00 Clear Plastic case 5 Gallon 18 x12 x 9, qté par paquet : 6
Article nº : 652452CL
Pas encore évalué
407,70 $
MCR Safety 6062 Nitri Shield Stealth Gants supplémentaires, 6 MIL, Noir, X-Large
Article nº : 708467XL
Pas encore évalué
47,95 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Réfrigérateur Beverage Air® Reach In, Pass-Thru 18 pi³ Acier inoxydable
14169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie