Prix : 21 415,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CONSTRUCTION D’ARMOIRES
- Extérieur en inox avant extérieur en acier ou des portes de verre et de la norme de côtés peint gris.
- Intérieur en aluminium anodisé intérieur avec bords arrondis standards.
- Isolation-2 "isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC.
- Thermostat électronique fournit un affichage digital des températures pour les placards, qui comprend des indicateurs d’État et clavier pour tout réglage de la température nécessaire.
- Haut Mont équilibrée système de réfrigération avec évaporateur placé hors de la zone de nourriture afin de maximiser la capacité.
- Système d’évaporation automatique de l’efficacité énergétique.
- L’unique système de circulation d’air de projet assure une distribution uniforme du débit d’air tout au long de l’armoire ensemble afin d’assurer encore des températures de produit ; maintient une température produit entre 36 - 38° F.
- Usine d’ingénierie, réfrigération autonome système utilise respectueuses de l’environnement (CFC et sans HCFC) R134A réfrigérant.
- Choisir porte vitrée ou configuration demi-verre porte.
- Efficacité énergétique, « Low-E », double vitrage thermique.
- Poignées de porte antimicrobiens sont standards.
- Cam et portes reversibles champ de levage standard de charnières. Positif joint à fermeture automatique des portes avec fonction ouverte séjour de 120 °.
- Joints de porte magnétiques plug-in de construction monobloc, démontable sans outils pour faciliter le nettoyage.
- Trois (3) lourds époxy fil étagères par section standard. Quatre (4) plateau clips inclus par étagère (champ installé).
- Tablettes sont réglables en tranches de ½". Quatre (4) pan intérieur slide kits disponibles pour installation sur le terrain (voir catalogue).
- Éclairage intérieur fluorescent vertical.
- 6" lourds roulettes inclus, deux avec freins. HRPS Spec série standard avec les jambes 6".
- Cordon et fiche précâblée-phase 115/60/1.
- Évaporateur d’époxy pour éliminer les risques de corrosion.
- ÉNERGIE STAR® qualifié - 2010 énergie conforme.
- EPH-UL et CUL pour produit alimentaire ouvert.
Poids &Dimensions
- Largeur 78 in (198,12 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
- Largeur du compartiment 73-1/2 po (186,69 cm)
- Profondeur du compartiment 28 in (71,12 cm)
- Poids 791 lbs (359,55 kg)
Détails du produit
- Capacité supérieure du plateau 82
- Ampérage 10 A
- Nombre de portes 3
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Type de compresseur Haut Mont
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 9
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 74 pi³ (2,1 cu.m)
- Marque Beverage Air
- Type de porte Verre
- Série Horizon
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HRP3HC - 1G
- Matériau du corps Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Concentré Sans COV Nettoyant pour verre et miroir, bouteille de 1 gallons, 2 / étui
Article nº : 670174
Pas encore évalué
94,95 $
Boisson Air® HRP3HC - 1 G portée en inox réfrigérateur 74 pi³
21415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires