Souvent achetés ensemble
Prix : 1 329,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 329,00 .
- Achetez 2-5 1 265,00 .
- Acheter 6+ 1 219,00 .
Les clients ont également été consultés
H 120" unité de Starter
Réglable jusqu'à diamètre rouleaux de 60". Supports d’essieu accueillent jusqu'à 2" diamètre essieux pour capacité de 2000 lb par paire. Supports d’essieu serrure épingles de sûreté et des poutres transversales aux cadres verticale. Durable 12 jauge cadres verticaux en acier de mesure 3-1/2" W x 3" D. 10 supports d’essieu en acier de jauge. Rodé et soudés poutres ont trois crochets pour connexion positive. Poutres transversales et supports ajustent sur 3" centres. Support de bobine comprend 2 cadres verticale avec renfort intégré défini, 2 paires de croix poutres, 4 paires de supports d’essieu. Grille doit être fixé au plancher. Finition de manteau de poudre grise. Facilité de montage.
Essieu tous les Kits sont vendus séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
- Niveau de capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Démarreur
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 653179
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 120"H
1329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires