Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Interfaces avec Welch Allyn® Spot Vital Signs® LXi Monitor
- Plate-forme low profile
- Affichage à distance
- Capacité: 400 lb / 180 kg
- Résolution: 0,2 lb / 0,1 kg
- Taille de la plate-forme: 12-1/2"W x 12"D x 1-7/8"H
- Tige de hauteur : Facultatif (partie # PORTROD)
- Affichage: 1 » LCD
- Source d’alimentation : 6 piles AA incluses, adaptateur d’alimentation optionnel (partie # ADPT40)
- Étui de transport : Partie # 64771
- Garantie : Garantie limitée de 2 ans, admissible à l’échelle facultativeSurance prolongée de 2 ans Garantie prolongée
- Fonctions : Conversion LB/KG, Verrouillage LB/KG, Zero Out/Tare, Auto Zero, Auto Off
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Longueur de la plate-forme 12-1/2 po (31,75 cm)
- Toise N
- Largeur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12-1/2 "x 12" x 1-7/8 "
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 6 AA (inclus), adaptateur d’alimentation 120V en option (ADPT40)
- Description Échelle de plancher numérique d’affichage à distance
- interface RS-232
- Type Échelle numérique des médecins
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Roues N
- Style Échelle de plancher avec affichage à distance
- Numéro de référence du fabricant 349KLX
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health o Meter® PORTROD Universal Wall Mounted Height Rod, 24 - 83 »
Article nº : B770073
Pas encore évalué
199,95 $
Health O Meter 349KLX Échelle numérique du plancher 400 x 0,2lb/180 x 0,1kg, 12-1/2 x 12 Plate-forme
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires