Prix : 7 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le module unités développez unités pour répondre à vos besoins de stockage. Ces étagères en acier unités fonctionnalité lourds 10 acier étagères pouvant être étendues entièrement un à la fois. Les étagères disposent d’un Capacité d’étagère de 2000 lb et verrouillez en position étendue pour une sécurité maximale et un chargement et un déchargement faciles. Fournit des étagères industrielles qui sont idéal pour le rangement des matrices, luminaires, pièces de moteur, etc.. Tablette supérieure fixe a une capacité de 500 lb. Ces rayonnages lourds ont un 3" acier canal cadre permettant 2" réglages de la hauteur du plateau. Émail gris finition. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 85 in (215,9 cm)
- Jauge 10 ga
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type Surmeuble
- Type d’unité Etaler
- Marque Société d'équipement moderne
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant RSR437-4 A
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Équipement moderne 4 Étagères, Unité d’étagère déroulante en acier Extra HD, Démarreur, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris
Article nº : 258180
Pas encore évalué
8 089,00 $
Étagère supplémentaire pour les étagères extra-lourdes, 48"W x 36"D, Gris
Article nº : 796367
Pas encore évalué
1 479,00 $
Équipement moderne 4 Étagères, Extra HD Open Steel Roll Out Shelving, Add-On, 48 « L x 36 » P x 85 » H, Gris
7679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires