Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Les chariots rotatifs fournissent 360° mouvement dans les espaces restreints !
Ces chariots offrent la possibilité de manoeuvrer près positionné machinerie lourde dans un axe multidirectionnel 360 °, permettant aux charges à déplacer dans et hors des espaces confinés en toute simplicité. Plusieurs chariots est utilisable simultanément sous les points d’appui de machines pour plus de flexibilité. Galets pivotants de non-marquage en nylon sont pris en charge par paliers de tourillon robuste pour une longévité supérieure. Texture en caoutchouc Centre rembourrage fournit la force de préhension additionnelle. Construction en acier durable a un manteau de poudre résistant aux rayures finition.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Machine Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque Dolly.
Poids &Dimensions
- Largeur 20,3 po (51,56 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
- Diamètre du rouleau 3,3 po (8,38 cm)
- Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
- Poids 66 lbs (30 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Tournantes multidirectionnelles Machine Dolly
- Marque GKS Perfekt
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 6-10238
- Couleur Rouge
- Type de roue Nylon
-
GKS Perfekt Rotating Multi-directional Machine Dolly
-
GKS Perfekt Rotating Multi-directional Machine Dolly
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Économisez 2 363,05 $ avec ce produit comparable
Tournantes multidirectionnelles Machine Dolly 4400 lb Cap.
Article nº : 988486
Pas encore évalué
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
445,95 $
comparer les élémentsGKS Perfekt® 6-10238 Machine multidirectionnelle rotative Dolly 4400 Lb. Cap.
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires