Souvent achetés ensemble
Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protège-coin - Robuste, arrondi, 31 « L est utilisé pour des applications telles que résidentielles, commerciales, d’entreprise et plus encore.
Garde de coin - résistant, arrondi, 31" L est fait de caoutchouc pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Unités offrent une résistance élevée aux chocs pour l’intégrité structurelle renforcée dans les zones de trafic intense. Ruban réfléchissant moulé accroît la visibilité de pilote pour la sûreté et la sécurité. Entretien libre construction offre résistance chimique, de météo et de la corrosion. Comprend des trous de fixation pour la stabilité de l’appareil. Matériel d’installation permanente est vendu séparément. Le type est Intérieur/Extérieur. Le modèle est Protecteur d’angle en caoutchouc. Le style est Robuste, arrondi. La forme est Arrondi. La quantité de colis est 1. La finition de couleur est Noir/Jaune. Les dimensions sont 31"L x 4-3/4"L x 4-3/4"H.
Garde de coin - résistant, arrondi, 31" L est fait de caoutchouc pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Unités offrent une résistance élevée aux chocs pour l’intégrité structurelle renforcée dans les zones de trafic intense. Ruban réfléchissant moulé accroît la visibilité de pilote pour la sûreté et la sécurité. Entretien libre construction offre résistance chimique, de météo et de la corrosion. Comprend des trous de fixation pour la stabilité de l’appareil. Matériel d’installation permanente est vendu séparément. Le type est Intérieur/Extérieur. Le modèle est Protecteur d’angle en caoutchouc. Le style est Robuste, arrondi. La forme est Arrondi. La quantité de colis est 1. La finition de couleur est Noir/Jaune. Les dimensions sont 31"L x 4-3/4"L x 4-3/4"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Trous de montage #6, 3/4"
- Description Coins arrondis garde - Heavy Duty
- Numéro de pièce/modèle compatible 708113
- Type Intérieur/extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Caoutchouc
- Style Heavy Duty, arrondi
- Numéro de référence du fabricant 708112
- Forme Arrondis
- Couleur Noir/Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lew
Date de : Septembre 19, 2021
-
Reviewer : Dzevad
Date de : Octobre 17, 2020
Votre commentaire :
Le montage de la garde d’angle directement sur la poutre de bois sous le stuc m’a sauvé de l’embauche entrepreneur de plâtre qui allait facturer un minimum de 1 000 $ pour remplacer le plâtre sur toute la colonne. Une fois que j’ai coupé le plâtre avec lame de diamant, l’installation était simple. -
Reviewer : Anna Maria
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit. Nous avons un coin qui est toujours frappé par des chariots. Ce produit est robuste et protège le coin bien. -
Reviewer : Pete
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grand produit global pour protéger les coins muraux.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Corner Guard - Heavy Duty, Rounded, 31"L
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires