67,95 $ ch.
Prix: 407,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes de rangement en plastique transparent
Fait de plastique polycarbonate de visibilité, tache et briser la résistance, ces boîtes de rangement en plastique de qualité industrielle sont idéales pour une variété de fins de stockage - surtout les utilisations des services alimentaires. Ils répondent aux normes NSF Standard #2, USDA viande et volaille et FDA et conforme HACCP. Tous les styles sont lave-vaisselle et congélateur sans danger, couvercles hermétiques caractéristique et panneaux étiquetage pour garantir la fraîcheur. Tailles, conçus pour être compatible avec plateau standard de l’industrie et les dimensions de compteur.
Couvercles vendu séparément.
Fait de plastique polycarbonate de visibilité, tache et briser la résistance, ces boîtes de rangement en plastique de qualité industrielle sont idéales pour une variété de fins de stockage - surtout les utilisations des services alimentaires. Ils répondent aux normes NSF Standard #2, USDA viande et volaille et FDA et conforme HACCP. Tous les styles sont lave-vaisselle et congélateur sans danger, couvercles hermétiques caractéristique et panneaux étiquetage pour garantir la fraîcheur. Tailles, conçus pour être compatible avec plateau standard de l’industrie et les dimensions de compteur.
Couvercles vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Poids 3,7 lbs (1,68 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 5 gal. (18,93 l)
- Type Baignoire de bus
- Quantité par paquet 6
- Marque Rubbermaid
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant FG330400CLR
- Couvercle Non
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
120,00 $
Rubbermaid 3304-00 Clear Plastic case 5 Gallon 18 x12 x 9, qté par paquet : 6
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires