Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Surcharge : automatique
- Phase : 1
- Boîtier : ouvert
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur d’axe 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 48
- RPM nominal 1625
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1625 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ORV4537
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle ORV4537 RV produits remplacement 1625 tr/min 115 Volts
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit