Prix : 809,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos armoires clés offrent une sécurité supérieure en raison de leur construction robuste. Nos armoires clés sont disponibles avec une finition en noir ou blanc et sont idéales pour les bureaux, entrepôts, installations de fabrication, écoles, hôtels, motels, bureaux immobiliers, et tout endroit qui a besoin de sécuriser les clés. Les caractéristiques incluent le compartiment caché de batterie, les crochets numérotés pour des clefs, les supports réglables de clef, le kit de montage pour arquer au mur, les unités peuvent être montées par mur ou encastrées dans un mur, les batteries peuvent être changées de l’extérieur de sorte que le coffre-fort ne nécessite pas l’accès si les batteries échouent, emploie (1) batterie de 9V (batteries non incluses).
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Largeur intérieure 16-3/4 po (42,55 cm)
- Profondeur intérieure 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
- Hauteur intérieure 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Batteries 1V (9)
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 200
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Clavier électronique
- Type de poignée de porte Tourner le bouton
- Type Coffre clé
- Marque Wilson Safe
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KC200E KC10E
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
30,95 $
Wilson Safe Heavy Duty Key Safe Cabinet - 17"W x 9-1/2"D x 22"H, Serrure électronique, Gris
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires