Prix : 195,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécurité des déchets biologiques peuvent - 10 gallons
Faite de l’impact et de polyéthylène résistant à la corrosion à haute densité pour la longévité de longue durée. Pied opéré couvercle pour opération mains-libres et comprend des poignées latérales. Composés résistants à la plupart des produits chimiques. OSHA 29 CFR 1 910,103 conforme. La couleur est Rouge. La taille est 22" L x 18" W x 18" H.
Faite de l’impact et de polyéthylène résistant à la corrosion à haute densité pour la longévité de longue durée. Pied opéré couvercle pour opération mains-libres et comprend des poignées latérales. Composés résistants à la plupart des produits chimiques. OSHA 29 CFR 1 910,103 conforme. La couleur est Rouge. La taille est 22" L x 18" W x 18" H.
Poids &Dimensions
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Type Poubelle biodangereuse
- Marque Eagle Mfg
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 945BIO
- Capacité 10 gal (37,85 l)
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- FM approuvé Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Eagle 10 Gallon Sécurité Poly Biohazardous Waste Can, Rouge - 945BIO
195,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires