Prix : 4 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les usines, zones de regroupement et d’autres clos domaines avec jusqu'à 15' H plafonds. Ces convecteurs soulèvent les températures graduellement à un niveau confortable. Venturi en acier durable comprenant des résistances tubulaires à ailettes pour fournir la source de chaleur stable et sûr à un coût minime. Bouton de commande permet de régler de fonctionnement et thermostat fan de 40-100 ° F. Cadre tubulaire en acier avec poignée ergonomique permet des ajustements d’inclinaison avec stop de rotation. Panneau d’accès pour les connexions directes. 10" roues monté sur essieu diamètre pour faciliter la mobilité. Finition de manteau de poudre. Finition de manteau de poudre. Le cordon d’alimentation de type SO 25'L 12/4 en option est prêt pour une connexion filaire directe. (vendu séparément). Il est cETLus répertoriés. Montage facile de la poignée et des roues. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Zone de couverture 2000 ft²
- Longueur du cordon 25
Détails du produit
- Kilowatts 30 kW
- Ampérage 29 A
- Puissance en watts 30000 W
- Thermostat Y
- Type Salamandre chauffage
- Ampères élevés 29 A
- Matériau Acier
- BTU 102390
- CFM 1100 CFM
- Tension 600 V
- BTU supérieure 102390
- Échauffement 45 ° F
- Matériau du boîtier Jaune de sécurité en acier
- Phase 3
- Comprend 10" roues
- CFM haute 1100 CFM
- Contrôles Commandes manuelles
- Type de cordon d’alimentation En option Type SO 12/4
- Watts haute 30000 W
- Marque Fostoria
- Numéro de référence du fabricant FES30603A
- Fonctionnalités Ventilateur seul commutateur
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Câble SOOW 6/4 Fil pour Salamandre Chauffant, 25'L
Article nº : 246064
Pas encore évalué
269,95 $
Fostoria Portable Salamander Heater W / Thermostat réglable, 600V, 3 Phase, 30000W
4889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires