Souvent achetés ensemble
Prix : 6 489,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SnowEx Drop Pro SD-600-1 Utility Tailgate Drop Spreader 6 Cu. Ft. avec contrôleur de vitesse variable
Le SnowEx®Drop Pro drop spreaderSD-600-1 dispose d’un contrôle numérique à vitesse variable convivial et intuitif qui offre des options de montage flexibles. Avec une capacité de matériau de 6 pieds cubes et une largeur d’écart de 36 pouces, l’épandeur SnowEx®drop offre une application contrôlée de sel de roche ensaché ou en vrac, de flocons ou de granulés de chlorure de calcium, de fondeurs de glace ensachés, de 50/50 Sand/Salt Mix ainsi que de sable libre et sec. Monts vendus séparément. Caractéristiques de contrôle de vitesse variable, couvercle ajusté, écran supérieur et cadre en acier enduit de poudre avec poly boîtier pour la durabilité.
Le SnowEx®Drop Pro drop spreaderSD-600-1 dispose d’un contrôle numérique à vitesse variable convivial et intuitif qui offre des options de montage flexibles. Avec une capacité de matériau de 6 pieds cubes et une largeur d’écart de 36 pouces, l’épandeur SnowEx®drop offre une application contrôlée de sel de roche ensaché ou en vrac, de flocons ou de granulés de chlorure de calcium, de fondeurs de glace ensachés, de 50/50 Sand/Salt Mix ainsi que de sable libre et sec. Monts vendus séparément. Caractéristiques de contrôle de vitesse variable, couvercle ajusté, écran supérieur et cadre en acier enduit de poudre avec poly boîtier pour la durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 181 lbs (82,27 kg)
- Largeur d’étalement 3 pi (.91 m)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 480 lbs (218,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Récepteur de 2 po, 3 points ou pivot vendu séparément
- Tension 12 V
- Assemblage requis Oui
- Capacité 6 pi³ (.17 cu.m)
- Diffusion de matériel Sel de roche, fonte de glace, 50/50 Sel/Sable
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Régulateur de vitesse variable
- Numéro de référence du fabricant SD-600-1
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
SnowEx Drop Pro SD-600-1 Utilitaire Tailgate Drop Spreader 6 Cu. Ft.
6489,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires