Souvent achetés ensemble
Prix : 2 109,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 109,00 .
- Achetez 6-7 1 979,00 .
- Acheter 8+ 1 915,00 .
Les clients ont également été consultés
Trémie exporte automatiquement lorsque libération pare-chocs entre en contact avec le côté de la benne à ordures. Hopper revient automatiquement à une position verticale et verrouillée après le fait. Comprend également un câble de quatre pieds qui peut-être être exploité depuis le siège de l’élévateur à fourche pour vider manuellement la trémie. Un dispositif de retenue de sécurité est fournie pour garantir la trémie pour le chariot élévateur à fourche. Poches de fourche utilisables sont 7½" W x 2½" H. empilable si vous empilez la trémie supérieure tournée ° 90 du fond. Unités de rotation environ 68°. Bleu de manteau de poudre de finition. Trémies étanches sont disponibles comme une option pour cet article, veuillez appeler pour prix.
Remarque : Cette trémie autodépotante facilite la conformité à la règle générale de l’industrie de l’OSHA 29 CFR 1 910,178 (m) (5) (iii) en permettant aux conducteurs de chariots élévateurs de rester aux commandes de leur camion tout au long du processus de déversement.REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 41-5/16 po (104,93 cm)
- Hauteur 42-11/16 po (108,43 cm)
- Poids 460 lbs (209,09 kg)
- Jauge murale 12 ga
- Longueur 61-1/16; 80-13/16 Dumping dans
- Centre de poche de fourche 18 in (45,72 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/2 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité yd 1³
- Type Trémie autodéchargeuse avec dégagement de bosses
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant D-100-LD
- Couleur Bleu
-
Trémies en acier auto-dumping Vestil
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peuvent elles être achetées dans des couleurs différentes ? Grey ?
Question posée par : Jared, 06, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 06, 2016
Hé Jared, oui, ces modèles peuvent être achetés dans des couleurs différentes. S’il vous plaît appelez notre équipe commerciale au 1-888-978-7759 et leur dire que votre souhaite passer une commande spéciale du modèle D-100-LD en gris. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
8" x 2" verre rempli Nylon Caster Kit D-CK4-GFN8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.
Article nº : B2237105
Pas encore évalué
279,95 $
8" x 2" Poly-On-Steel Caster Kit D-CK4-PU8-2 pour Hopper - 5000 Lb Cap.
Article nº : B2237108
Pas encore évalué
265,95 $
6" x 2" Ductile Steel Caster Kit D-CK4-SC6-2HD pour Hopper - 8000 Lb Cap.
Article nº : B2237104
Pas encore évalué
695,00 $
109,95 $
Steel Self-Dumping Forklift Hopper W/ Bump Release, 1 Cu. Yd., 2000 Lbs. Cap., Bleu
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires