Prix : 2 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jenny® K5HGA-30T, 5,5 HP, Compresseur à gaz stationnaire, 30 Gallon, 125 PSI, 8,6 CFM, Honda, Recoil l
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Moteur Honda OHV de qualité industrielle avec démarrage électrique et protection de bas niveau d’huile
- Commande de ralenti automatique de gaz pour un rendement énergétique supérieur
- Appareil à pression ASME code fabriqué aux USA
- Toutes les pièces peintes sont poudre enduite pour une durabilité accrue
- Seau manuel haut et en bas de puisards de réservoir monté
- Pompe de compresseur mono-étage industriel en fonte made in USA
- Pompe à deux cylindres pour une pompe efficace et rapide vers le haut et la récupération
- Les pompes sont remplis d’huile de compresseur synthétique Jenny Ultimate bleu
- Voyant d’huile haute visibilité bulle style
- Haut débit équilibré dynamiquement volant moteur pour pompe longue vie et un fonctionnement sans heurt
- Courroie pompe compresseur avec un gros volant d’inertie pour le refroidissement supplémentaire et de démarrage plus facile
- Protège-courroie robuste totalement inclus
- Linceul d’air directionnel pour températures réduites pompe
- Jauge de réservoir
- En acier inoxydable tressé tuyau de refoulement
- Dessin ou modèle industriel fiable qui a été prouvée de nombreuses années de service dans certaines des applications et des environnements plus exigeants
Poids &Dimensions
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
- Taille du réservoir 30 gal (113,56 l)
- Sortie du réservoir 3/8 po
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Mono-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 8,6 PI3/MIN
- Type Immobile
- Après Cooler Oui
- Puissance du moteur 5,5 CV
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fer de fonte
- Style Horizontal
- Économies Prix bas tous les jours
- Type de carburant Essence
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 8,6 PI3/MIN
- Description Compresseur d’Air monocellulaires à gaz
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 5 HP
- Max PSI lb/po2 125
- Marque Honda
- Type de démarrage Recul
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant K5HGA-30 T
- Sortie de bruit Fabricant non évalué dBA
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jenny® K5HGA-30 t, 5,5 CV, compresseur de gaz fixe, 30 Gallon, 125 PSI, 8,6 CFM, Honda, recul
2835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires