Rayonnage robuste à 48 étagères, panneaux en bois, 48 po l x 24 po P x 72 po H
Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 48 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois
Article nº : WB255661
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- 5
4
- Surface en bois
- Pont de fil
- Aucun plateau
Surface en bois
Prix initial : 299,95 $
Prix promotionnel: 239,96 $
Les clients ont également été consultés
capacité de plateau de 250 lb - 4-étagère - pont de bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 2-1/4 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Rayonnages les options sont les suivantes : Extra Heavy Duty avec une capacité d’étagère de 1200 à 1500 lb et des poutres de support à double rivet à tous les niveaux pour plus de rigidité et Fil ou Aucun plateau (fournissez le vôtre).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Rivet unique
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Rayonnage robuste à 48 étagères, panneaux en bois, 48 po l x 24 po P x 72 po H
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nathan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ESTHER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce rayonnage est parfait pour ranger nos produits. Il rend les ordres de dépôt faciles à ramasser et à expédier.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère sans boulon à usage standard Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L, x 24 po P, sans plate-forme
Article nº : 254464
Pas encore évalué
54,95 $
35,95 $
Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 48 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois
239,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires