5,70 $ ch.
Prix: 205,20 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 205,20 $ /pkg.
- Acheter 3+ 187,20 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bande d'emballage à fusion chaude de qualité haute performance pour une vitesse plus élevée, fermeture critique des cartons de gros cartons encombrants ou lourds. Pour une utilisation dans des environnements d'étanchéité industrielle manuels ou automatisés, en particulier dans des environnements de manipulation modérés à sévères, HP 400® offre une résistance de liaison très élevée et une puissance de retenue pour une fermeture de carton cohérente et sécurisée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Qualité de haute performance, fermeture critique, ruban d'emballage lourd
- Puissance de liaison extraélevée et de rétention d'un joint de longue durée et sûr
- Liaison instantanée et permanente à un large éventail de substrats et de surfaces
- Communiqué spécial enduit pour force cohérente et bas déroulez le rouleau
- Exécute de manière fiable à la base à la consommation de bande efficace
- Normes applicables: ASTM D 1974-98 (2003); ASTM D 5486M-12, Type III; CID A-A-1684C; CONTACT indirect DE la FDA CFR 21, 175,105; CONTACT indirect de la FDA CFR 21, 177,152 (Blanc non conforme aux normes de contact indirect de la FDA)
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction 33 lb/in
- Longueur 55 yd (50,29 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 2,5
Détails du produit
- Description Bande d’économie
- Plage de température d’application 35° - 110° F °F
- Température de service 20-150° F
- Nom/numéro du modèle HP 400
- Type Ruban thermofusible
- Quantité par paquet 36
- Marque Shurtape
- Droit de bande Médium
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 207853
- Pourcentage d’allongement 150
- Couleur Effacer
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-5741
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 400, 2 po x 55 verges, 2,5 mil, transparent, qté par paquet : 36
5,7 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires