Prix : 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Silencieux facile à installer pour conduits circulaires, équipé d'une connexion compatible avec un conduit spiralé standard. Le LD réduit efficacement le bruit dans le conduit. Deux silencieux peuvent être utilisés ensemble dans des installations où la réduction du bruit est critique. Pour la réduction du bruit la plus efficace, le silencieux doit être installé immédiatement derrière un ventilateur ou un virage.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-1/8 po (61,28 cm)
- Taille du conduit 16 in (40,64 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
- Longueur 35-1/2 po (90,17 cm)
Détails du produit
- Marque Fantech
- Description Silencieux
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant LD16
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Silencer LD16, 16" Duct
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit