Prix : 2 445,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans les applications où seulement le courant monophasé est utilisé, ces moteurs sont disponibles chez Hp 1/12 et 15 Hp dans les conceptions TEFC et ODP. Pied standard montées configurations sont disponibles, ainsi que C-visage de pied monté et C-visage sans pied. Ces services sont également offerts en 1/4 Hp par l’intermédiaire de 5 Hp comme moteurs Super-E® Premium efficace où les économies d’énergie est souhaitée.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Cadres en acier de forte épaisseur
- Roulements à billes
- Enroulements ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre
- Faibles pertes électriques tôles acier
- Garantie de trois ans
- Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Les moteurs monophasés Super-E sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 97
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Cadre 184T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 81,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 20 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EL1409T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur monophasé Baldor-Reliance, EL1409T, 5 HP, 230 Volts, 3450 tr/min, ouvrir, 184T Frame
2445,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit