Prix : 1 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans les applications où seulement le courant monophasé est utilisé, ces moteurs sont disponibles chez Hp 1/12 et 15 Hp dans les conceptions TEFC et ODP. Pied standard montées configurations sont disponibles, ainsi que C-visage de pied monté et C-visage sans pied. Ces services sont également offerts en 1/4 Hp par l’intermédiaire de 5 Hp comme moteurs Super-E® Premium efficace où les économies d’énergie est souhaitée.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Cadres en acier de forte épaisseur
- Roulements à billes
- Enroulements ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre
- Faibles pertes électriques tôles acier
- Garantie de trois ans
- Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Les moteurs monophasés Super-E sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15,55 po (39,5 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 94
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1760 rpm
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 145T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 84
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 12,6/6,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EL3514T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur monophasé Baldor-Reliance, EL3514T, 1,5 HP, 115/230 Volts, 1760 RPM, TEFC, 145T Frame
1799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit