Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit thermostat installé sur site pour chauffe-gorge électrique modèle KCV. Disponible en modèles de thermostat unipolaire ou bipolaire et en modèles à montage à gauche ou à droite, il est conçu pour accompagner le chauffe-gorge de la série KCV. Ce thermostat se connecte à l’appareil de chauffage pour contrôler la température supérieure. Avec chauffage de 40-90 degrés F. tout ce dont vous avez besoin est inclus, ainsi vous ne devez commander extra pièces. Il est livré avec le thermostat, le bouton & la boîte de jonction.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Modèles unipolaires ou bipolaires disponibles
- Modèles à montage à gauche ou à droite disponibles
- Conception installée sur le terrain
- L’action instantanée fournit une réponse positive instantanée
- Installation facile
- Capteur bimétallique entièrement protégé
- Plage de fonctionnement de 40 à 90 degrés Fahrenheit
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux américains et mondiaux
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-21/32 po (9,29 cm)
Détails du produit
- Type Kit thermostat à pôle unique
- Marque Electric roi
- Tension 120/208/240 V
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant KCVT-1L-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de thermostat monopolaire King Electric avec câblage latéral gauche pour KCV, 120/208 / 240V, blanc
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit