Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Tri et transport simplifiés
Système de manutention portable apporte Organisation de tri, la réception, inspection et zones d’expédition. Montants de canal en acier de jauge Strong 12 et 1-1/2" square tube châssis de base offre une durabilité maximale. Crochet-sur les plateaux avec prise intégrale ajuster facilement sur centres de 3-1/2". Fuseaux et barres de suspension est disponibles pour une polyvalence supplémentaire. Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Finition de manteau de poudre résistant à la puce.
Ce camion de lebac6 peut contenir jusqu'à (7) 5" ou (14) 2" plateaux.
REMARQUE : Les plateaux, les diviseurs, les broches et les barres de cintre sont tous vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Espacement des étagères 3-1/2 po (8,89 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Monoface camion seulement
- Type Simple face
- Marque Jamco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TS238-P6
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chris
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Heber
Date de : Juin 08, 2017
Votre commentaire :
Ces camions avec des plateaux de travail incroyable ! Je le dois tous à notre représentant commercial mondial - Suzanne Hansen pour trouver exactement ce que nous avions besoin. Les camions sont faciles à déplacer et durables pour notre matériel (303 SS). Je recommande aussi d’acheter les plateaux pour organiser et trier les matériaux. Dans l’ensemble il s’agit d’un grand article ! -
Reviewer : Mitch
Date de : Février 02, 2012
Votre commentaire :
Chariots sont vigoureux et bonne qualité, nous utilisons les limites wieght complet. Nous avons commandé à 6 pour essayer et ont maintenant les gars de 22.primeras sur l’amour de la parole du fait qu'ils n’ont pas besoin de charger des pièces vers le bas en creats et crics de palette pas besoin de faire.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
179,95 $
Axe SP pour chariots à plateau ajustable Jamco
Article nº : 241280
Pas encore évalué
66,95 $
Séparateur 14 125 po L x 4 po h D6 pour plateaux avec bordure et à devant ouvert Jamco
Article nº : 241286
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Économisez 530,00 $ avec ce produit comparable
Petit Giant® a-frame réglable plateau plateau camion AFS-2440-6PH, recto
Article nº : B288238
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
659,00 $
comparer les élémentsChariot à plateaux un côté seulement, 38 x 24 x 67, capacité de 2000 lb
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires