Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Puma PK-7060V, 6,5 HP, mono-étagés Comp, 60 Gal, Vertical, 135 lb/po2, 19,5 CFM 1 Phase 208-230V
Dispose d’un moteur à induction 208-230 v monophasé avec protection thermique
Pompe en fonte avec lubrification à l’huile
Boule de soupape de vidange de l’appareil caractéristiques 1/2" sortie robinet à boisseau sphérique et un 1/4"
Idéal pour les applications maison et professionnelles
Remarque : 60 gallons réservoir vertical compresseurs ont accessoires disponibles en contactant industriel mondial. Accessoires disponibles sont des éléments tels que la vidange automatique de l’eau, haut débit robuste régulateur filtre, amortisseurs de vibrations et démarreur de moteur.
Remarque : 60 gallons réservoir vertical compresseurs ont accessoires disponibles en contactant industriel mondial. Accessoires disponibles sont des éléments tels que la vidange automatique de l’eau, haut débit robuste régulateur filtre, amortisseurs de vibrations et démarreur de moteur.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 60 gal (227,12 l)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Sortie du réservoir 1/2
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 360 lbs (163,64 kg)
Détails du produit
- Type de pompe Mono-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- Type Mono-étagé
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 19,5 PI3/MIN
- Tension 208-230 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 6,5 CV
- Max PSI lb/po2 135
- Phase 1
- Marque PUMA
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant PK-7060V
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X25B03 de 3/8 po x 25 pi
Article nº : B645183
Pas encore évalué
145,95 $
Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 3/8 » Drive Size, 90 Max Torque
Article nº : B1222307
Pas encore évalué
445,95 $
Puma PK-7060V, 6,5 HP, mono-étagés Comp, 60 Gal, Vertical, 135 lb/po2, 19,5 CFM 1 Phase 208-230V
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires