Prix : 3 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Puma PUN - 5520G, 5,5 CV, gaz Portable compresseur, 20 gallons, 135 lb/po2, 11 CFM, Honda, recul
Caractéristiques Honda moteur conforme c'est-à-dire 50 État
Facile à démarrer, silencieux et fiable
Bas ralenti papillon conserves de carburant et réduit le niveau de bruit
Pompe monocellulaire en fonte
Splash lubrifiées
100 % rapport cyclique
Moteur de qualité commerciale avec bas niveau d’huile arrêt
Pompe à entraînement courroie
Idéal pour ferme, usage professionnel et exige des charges de travail de l’entrepreneur
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 202 lbs (91,82 kg)
- Taille du réservoir 20 gal (75,71 l)
- Sortie du réservoir 1/4 po
- Longueur 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Mono-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 11 CFM
- Type Portable
- Après Cooler Non
- Puissance du moteur 5,5 CV
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fer de fonte
- Style Horizontal
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 11 CFM
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Description Compresseur de gaz mono-étage
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 5,5 CV
- Point de rosée sous pression Non
- Max PSI lb/po2 135
- Pré-filtre Non
- Marque PUMA
- Type de démarrage Recul
- Capacité du réservoir de carburant (2) Pneumatique
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Système de démarrage Recul
- Numéro de référence du fabricant JEU DE MOTS - 5520G
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X25B03 de 3/8 po x 25 pi
Article nº : B645183
Pas encore évalué
145,95 $
Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 3/8 » Drive Size, 90 Max Torque
Article nº : B1222307
Pas encore évalué
445,95 $
Puma PUN-5520G Portable Gas Air Compressor w/ Honda Engine, 5,5 HP, 20 Gallon, Horizontal, 11 CFM
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires