Souvent achetés ensemble
Prix : 1 519,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durable, stable et construit pour la longévité, le Sjobergs 1060 Multifunction Workbench est le poste de travail ultime pour n’importe quel petit magasin. Ce banc dispose de 55 trous de chien sur juste le dessus du banc, sans parler de plusieurs dans les jambes et les vis, pour fournir des capacités de serrage pour n’importe quel projet de n’importe quelle taille. Conçu avec deux vis pour pincement supplémentaire. La conception de chevalet élimine tout bascule ou racking pendant que vous travaillez. Convient aux chiens de banc de 3/4 po (SJO-33290). Le kit d’accessoires optionnel comprend un 3/4 » Holdfast, un Enclume universel, et un ensemble de coussins jaw.
Poids &Dimensions
- Largeur 46-7/8 po (119,06 cm)
- Profondeur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays Suède
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Atelier de menuiserie
- Top Matériel Bloc de boucherie de hêtre
- Marque Sjobergs
- Style de jambe Jambe carrée
- Matériau Hêtre
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant SJO-33820
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack de boîte à compartiments en acier Durham 13-1/2 x 9-1/8 x 13-1/4 avec 5 boîtes en plastique de 16 compartiments
Article nº : 493511
Pas encore évalué
149,95 $
Plate-forme de serrage Sjobergs Elite, ST11 Holdfast, 23-1/2"W x 19"D x 4-1/2"H
Article nº : 319393
Pas encore évalué
1 249,00 $
Sjobergs SJO-33820 - Banc de travail multifonctions 1060
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires