Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Les colonnes de rack SK2000® sans boulons de Steel King sont construites à partir de tubes en acier fermé. Ceci permet à la fois 44 plus de résistance aux charges d’impact de torsion fourche camion qu’open-back « roll formé » colonnes. La conception en forme de goutte d’eau le rend facile à installer (aucun outil requis), ce qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre.
Chaque cadre vertical Steel King SK2000® permet des ajustements de poutre verticale de 2 po. Avec cadres tubulaires crémaillère en acier du roi, vous obtenez plus de durabilité, frais d’entretien réduits, amélioration de la sécurité et longévité. Trous sont placés sur le visage de la colonne, pas les coins, en réduisant au minimum la perte de résistance. Une crête formée sur le visage de la colonne offre une surface d’acier supplémentaire augmentant la résistance et la rigidité de la section transversale.
Les trous accessoires du côté de la colonne permettent l’utilisation d’espaceurs de rangées et de traverses murales. A pleine diagonale- et contreventement sur toute la hauteur encadrement verticaux horizontaux. 10-GUE lourds coussinets sont soudés directement aux montants, dispersant la charge de colonne plus efficacement que les coussinets légers classiques. Une crête formée sur le coussinet plantaire permet pour la nidification facile des plaques de shim. Plusieurs trous d’ancrage décalés sur le pavé de pied permettent des options dans le placement d’ancre. Coussinets soient alignés avec les côtés de la colonne, permettant une complète « assise » de niveau de charge de solives. Soudures entre accolades et colonne sont plein de soudures, fournissant plus de force que de spot-welds. Capacité de poids basée sur un espacement vertical des poutres de 36 pouces.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Taille de la colonne 1-5/8 X 3 po
- Connexion Larme
- Capacité de poids 27790 lbs (12 631,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Cadre soudé
- Marque Roi de l’acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RTFAG036096F01VG
- Couleur Vert
-
Steel King® SK2000® Pallet Rack
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian Ostling
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20
Article nº : B700646
Pas encore évalué
205,00 $
Rayonnage à palettes sans boulon Steel King® SK2000® - Support de palette de 36 po en forme de chapeau
Article nº : B392580
Pas encore évalué
27,95 $
Rayonnage à palettes sans boulon Steel King® SK2000® - Support de palette de 36 po - Forme de cascade à bride
Article nº : B392577
Pas encore évalué
46,95 $
Rayonnage à palettes sans boulon Steel King® SK2000® - Attache murale de 8 po
Article nº : B392585
Pas encore évalué
109,95 $
Steel King® SK2000® Rack de palettes sans boulons - 8 » Row Spacer
Article nº : B392583
Pas encore évalué
31,95 $
Steel King® SK2000® Rack de palettes sans boulons - 12 » Row Spacer
Article nº : B392584
Pas encore évalué
37,95 $
Protecteur de colonne encliquetable 12 « H pour cadres verticaux Steel King SK2000
Article nº : 258282
Pas encore évalué
149,95 $
Protecteur de colonne encliquetable 18 « H pour cadres verticaux Steel King SK2000
Article nº : 258283
Pas encore évalué
149,95 $
Protecteur de colonne encliquetable 24 « H pour cadres verticaux Steel King SK2000
Article nº : 258284
Pas encore évalué
199,95 $
Steel King® SK2000® Rack de palettes sans boulons - 36"W X 96"H Cadre droit
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires