Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Les colonnes de cadre verticale de King d’acier se composent d’acier de canal structurel de 3 po. Épaisseur de l’acier, en particulier dans les sections de coin, permet une plus grande résistance aux dommages d’impact de camion fourche, tandis que l’augmentation de charge capacité de charge et de résistance aux forces sismiques. Des cadres verticaux sont gravées sur 4" centres verticaux. Les connexions de faisceau sont spécialement perforées pour permettre une réglage vertical par incréments de 2 po. Diagonales et horizontales accolades sont utilisées tout au long de l’ensemble du cadre. Les accolades sont des angles structuraux de 1,5"x1,5 », soudés aux colonnes. Pads sont constitués de tôles en acier de calibre 7 et sont soudés à chaque colonne, disperser efficacement les charges de plancher. Chaque coussinet plantaire dispose de plusieurs trous d’ancrage, facilitant l’installation et de reanchoring.
Capacité basée sur un espacement vertical des tablettes de 36 po. À utiliser avec les poutres profilées Steel King SK3000.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Taille de la colonne 3 in (7,62 cm)
- Connexion Trou perforé
- Capacité de poids 39990 lbs (18 177,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Cadre soudé
- Marque Roi de l’acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BCF3L036096F03PB
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dewalt eng. par Powers 7444SD1-PWR -Power-Stud+ ® Wedge Expansion Anchor, SD1,3/4 » x 6-1/4 », qté par paquet : 20
Article nº : B701473
Pas encore évalué
100,00 $
Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20
Article nº : B700646
Pas encore évalué
205,00 $
Rayonnage à palettes à profilés structurels SK3000® de Steel King®, entretoise de rangée de 8 po, pour cadre de 3 po de largeur
Article nº : B392540
Pas encore évalué
34,95 $
Rayonnage à palettes à profilés structurels SK3000® de Steel King®, entretoise de rangée de 10 po, pour cadre de 3 po de largeur
Article nº : B392544
Pas encore évalué
34,95 $
Rayonnage à palettes à profilés structurels SK3000® de Steel King®, entretoise de rangée de 12 po, pour cadre de 3 po de largeur
Article nº : B392545
Pas encore évalué
34,95 $
Rayonnage à palettes à profilés structurels SK3000® de Steel King®, entretoise de rangée de 8 po, pour cadre de 4 po de largeur
Article nº : B392546
Pas encore évalué
31,95 $
Rayonnage à palettes à profilés structurels SK3000® de Steel King®, entretoise de rangée de 10 po, pour cadre de 4 po de largeur
Article nº : B392547
Pas encore évalué
35,95 $
Rayonnage à palettes à canal structurel SK3000® de Steel King® - 36 po L x 96 po H
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires