Prix : 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Seul souffleur de danseur de ciel certifié etl/CETL sur le marché, le XPOWER BR-460 est le meilleur choix pour les danseurs d’air de 18 diamètres. Un moteur étanche résistant aux intempéries assure la longue durée de vie et la fiabilité de l’appareil. Ne tirant que 8,3 ampères, ce moteur éconergétique de 1 CV produit jusqu’à 5800 CFM. Avec un interrupteur à double vitesse et un boîtier moulé à injection ABS durable; le BR-460 est léger et super silencieux. Le poteau de sécurité de stabilité inclus de 5 pieds gardera votre gonflable droit même par temps venteux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-2/3 en
- Largeur 19 dans
- Longueur du cordon 25 pi
- Hauteur 17-2/3 en
- Poids 32,2 lbs
Détails du produit
- CFM 5800 CFM
- Tension 120 V
- Description Souffleur de danseur de ciel
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 9 A
- Puissance en watts - W
- TR/MIN 3400 rpm
- Type Souffleur de danseur de ciel
- Quantité par paquet 1
- Marque XPower
- Vitesse 2 ft/min
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BR-460
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ETL, certifié sécurité cETL
Galerie de photos et vidéos
-
XPOWER 18 » Tube Man Ventilateur souffleur gonflable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
26,95 $
32,95 $
XPOWER Sky Dancer Blower, Certifié sécurité ETL/cETL, 2 Vitesse, 1 HP, 5800 CFM
649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires