Prix : 4 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en
- Largeur 14-15/16 po (37,94 cm)
- Diamètre du bol 15 in (38,1 cm)
- Longueur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Hauteur 91-3/4 po (233,05 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2-1/5 po
- Poids 38,2 lbs (17,36 kg)
Détails du produit
- Appui de douche Tuyauterie en acier galvanisé plongeur de 1-1/4" IPS & raccords
- Emplacement de montage Plancher monté
- Entrée de lavage des yeux et du visage 1-1/4" NPT
- Débit de lavage oculaire 4,9 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Performance de lavage des yeux et du visage 4,9 GPM D’À 30 LBS/PO2
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage Aéré
- Type Combiné douche d’urgence & lavage des yeux/du visage
- Type de vanne Robinet à boisseau sphérique
- Entrée de douche et déchets 1-1/4" NPTF
- Famille de couleurs de bol Acier inoxydable
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Description Optimus™ combiné douche et système de lavage des yeux/du visage
- Débit 20 GPM gal/min
- Comprend Signe d’urgence universel
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Speakman
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Tige de traction
- Matériau du bol Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SE-1255
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
175,95 $
Speakman Optimus™ combiné douche d’urgence & lavage des yeux/du visage avec bol en plastique SE-1200
Article nº : B1503734
Pas encore évalué
1 569,00 $
Speakman Optimus™ combiné douche d’urgence & yeux/visage laver le bol en acier inoxydable/W SE-1250
Article nº : B1503735
Pas encore évalué
1 785,00 $
Douche oculaire et faciale Speakman Optimus™ murale à bol en plastique SE-1000
Article nº : B1503730
Pas encore évalué
559,00 $
Speakman Optimus™ combiné douche d’urgence & lavage des yeux/du visage, tout inox, SE-1255
4119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires