Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de sèche-mains électriques SLIMdri de World Dryer offre une solution de séchage des mains économique et respectueuse de l’environnement. Il consomme jusqu’à 80 % moins d’énergie et sèche 40 % plus rapidement que les modèles standard. Sa technologie antimicrobienne SteriTouch® et son fonctionnement mains libres offrent une expérience de séchage sanitaire tout en prolongeant la durée de vie. Des fonctionnalités telles que le montage en surface et la tension universelle simplifient l’installation. Le L-974A est construit avec un matériau de couverture en aluminium dans une finition blanche élégante et soutenu par une garantie limitée de 10 ans. Son design compact et contemporain s’adapte à tous les environnements commerciaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le débit d’air amélioré sèche 40 % plus rapidement que les applications standard
- La conception efficace utilise 80 % moins d’énergie que les sèche-mains conventionnels
- La conception mince et compacte optimise l’espace
- Le capteur infrarouge automatique dispose d’un arrêt anti-vandalisme de 60 secondes
- La technologie antimicrobienne améliore l’assainissement et prolonge la durée de vie du moteur
- L’option flexible de chauffage on/off donne au propriétaire plus de contrôle sur les coûts
- Tension universelle - entrée 110-240 V
- Une installation facile réduit les coûts d’entrée
- Le couvercle en aluminium moulé sous pression en finition époxy blanche résiste à l’usure
- Compatible ADA montée sur surface
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Type Kit d’encastrement
- Marque Sécheuse monde
- Emplacement de montage Montage en surface
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant KKR-973
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
-
Sèche-mains automatiques
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
Rubbermaid® Recycling Can, 35 Gallon, Bleu
Article nº : 240936
Pas encore évalué
249,95 $
Monde sèche main Smartdri sécheuse évidement Kit - SS - KKR-973
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires