Prix : 9 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les abris pour fumeurs à toit plat sont parfaits pour tout environnement fumeur extérieur pour les immeubles de bureaux, les universités de campus et plus encore. Les refuges pour fumeurs offrent une zone fumeurs désignée à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions météorologiques extrêmes. Ces abris extérieurs également utilisable comme des arrêts de bus pratiques offrant un banc en aluminium extrudé et le dossier le long du mur arrière pour offrir un salon confortable pour tout le monde. Cabanes abri fumeurs à réduire les amendes OSHA et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris fumeurs est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont faites avec finition aluminium anodisé bronze foncé. Toit plat fait avec 1/4" les panneaux stratifiés avec aluminium qui résistent à la pause. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. Tous les modèles sont conforme ADA. Choisissez entre Abris à trois côtés avec façade ouverte (suffixe « A »), abris à quatre côtés avec ouverture avant gauche et droite ouverte (suffixe « B ») et abris à quatre côtés avec ouverture avant gauche (suffixe « C »).
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 90 in (228,6 cm)
- Dimensions extérieures 7 ' 6 "L x 5 'W
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Longueur du banc 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Taux de charge du vent MI/H 90
- Style d’ouverture C
- Capacité 4 personnes
- Type 4 faces avec ouverture avant gauche
- Banc/Dossier inclus Oui
- Marque Handi-Hut
- Matériau Aluminium
- Style Toit plat
- Numéro de référence du fabricant S3-2F-DKB
- Toit ventilé Non
- Couleur Bronze foncé anodisé
- Taux de charge de neige PSF 40
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Abri pour fumeurs S3-2F-DKB, 4-Sided W/gauche ouvert devant, 7 ' 6L x 5 'W, toit plat, DK bronze
9939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires