Prix : 14 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les abris pour fumeurs de toit en aluminium ventilé sont parfaits pour tout environnement fumeur extérieur pour les immeubles de bureaux, les universités de campus et plus encore. Les refuges pour fumeurs offrent une zone fumeurs désignée à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions météorologiques extrêmes. Ces abris extérieurs également utilisable comme des arrêts de bus pratiques offrant un banc en aluminium extrudé et le dossier le long du mur arrière pour offrir un salon confortable pour tout le monde. Débit d’air évacué toit aide à réduire l’accumulation de fumée à l’intérieur de l’abri. Cabanes abri fumeurs à réduire les amendes OSHA et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris fumeurs est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont faites avec finition aluminium anodisé clair. Debout joint toit est fait avec 11" de large, couleur coordonnée des panneaux en aluminium couture hollandais sur une charpente structurelle. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. Tous les modèles sont conforme ADA. Choisissez entre Abris à trois côtés avec façade ouverte (suffixe « A »), abris à quatre côtés avec ouverture avant gauche et droite ouverte (suffixe « B ») et abris à quatre côtés avec ouverture avant gauche (suffixe « C »). Dessins personnalisés et tailles disponibles.
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 90 in (228,6 cm)
- Dimensions extérieures 7 ' 6 "L x 5 'W
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Longueur du banc 55 in (139,7 cm)
Détails du produit
- Taux de charge du vent MI/H 90
- Style d’ouverture C
- Capacité 4 personnes
- Type 4 faces avec ouverture avant gauche
- Banc/Dossier inclus Oui
- Marque Handi-Hut
- Matériau Aluminium
- Style Décharge permanent couture
- Numéro de référence du fabricant S3-2VR-CA
- Toit ventilé Oui
- Couleur Clair anodisé
- Taux de charge de neige PSF 40
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir
Article nº : 239759
Pas encore évalué
559,00 $
Abri pour fumeurs S3-2VR-CA, 4 faces, gauche ouvert devant, 7 ' 6L x 5 'W, toit de couture ventilé debout, transparent
14559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires