Souvent achetés ensemble
Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Douche d’urgence de la traditionnelle série de combinaison Speakman & pharmacie fournit le plus haut niveau de performance en cas de besoin. Toutes les stations de combinaison traditionnelle série disposent d’une pomme de douche d’urgence de haute performance et un 1-1/4" DuraJade poudre enduite plongeur. Tous les modèles propose un séjour ouvert le robinet à boisseau sphérique, permettant aux mains libre fonctionnement une fois la douche a été activée et une douche oculaire aérée. La tige de traction haute visibilité jaune, permet de trouver les Stations traditionnelles de combinaison série facile en cas d’urgence. Stations traditionnelles de combinaison série rencontrer conformité ANSI/ISEA Z385,1 & OSHA.
Caractéristiques :
- Pomme de douche d’urgence haute performance
- Dispose d’une douche oculaire aérée
- Haute visibilité-tige de traction activé douche
- Poignée de Poussée activée oculaire
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 TNP Femme en
- Diamètre du bol 13 in (33,02 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 8 po
Détails du produit
- Valve de lavage pour les yeux et le visage 1/2" NPT femelle en laiton, chromé, plein débit robinet à boisseau sphérique Stay-Open
- Performances de la douche gal/min 20 à 20 lbs/po2
- Appui de douche 1-1/4" IPS galvanisé acier, tuyauterie, raccords en laiton
- Emplacement de montage Plancher monté
- Entrée de lavage des yeux et du visage 1-1/4" NPT femelle
- Débit de lavage oculaire 3,18 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Performance de lavage des yeux et du visage 3,8 gpm à 30 lbs/po2
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage (2) points de vente pulvérisateur en plastique jaune aéré, bouchons de protection Flip-Top
- Type Poste de secours de combinaison série traditionnelle
- Pomme de douche 8" Cycolac® jaune en plastique
- Vanne de douche 1" NPT femelle en laiton, chromé, plein débit séjour ouvert robinet à boisseau sphérique
- Entrée de douche et déchets 1-1/4" NPT femelle
- Famille de couleurs de bol Jaune
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Matériel de douche Finition enduite par poudre DuraJade™
- Comprend Signe d’urgence universel
- Contrôle du débit de douche Gpm 20 interne régulateur
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Speakman
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Pousser la poignée
- Matériau du bol Plastique ABS
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié OSHA Oui
- ADA conforme Oui
- Certifié ARRA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HUGH
Date de : Juin 21, 2020
-
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit de bonne qualité. -
Reviewer : pdavis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
souhait de panier facile bon prix bon produit qu'il serait ont livré un peu plus vite
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
175,95 $
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Économisez 190,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 229,00 $
comparer les élémentsSpeakman® SE-697 série traditionnelle combinaison poste de secours
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires