Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Économiseur d’oeil SE-925-TEW Speakman Drench tuyau & Eye Wash Combination
Tuyau d’arrosage Speakman & combinaisons de bassins oculaires fournissent une grande flexibilité dans les laboratoires une autres zones industrielles pour rincer les yeux et le corps. Toutes les unités sont livrés en standards avec un tuyau flexible en faisant un produit idéal pour la chasse d’eau directement sur les zones contaminées. Le SE-925-TEW est un mur monté bassinage tuyau/bassins oculaires mettant en vedette twin pulvérisations gazeuses et un 12' roulantes flexible et support mural. Le SE-925-TEW dispose également d’une vanne ouverte séjour permettant aux mains libre fonctionnement lorsque le lave-yeux a été activé. Le SE-925-TEW est conforme à ANSI Z358.1.
Tuyau d’arrosage Speakman & combinaisons de bassins oculaires fournissent une grande flexibilité dans les laboratoires une autres zones industrielles pour rincer les yeux et le corps. Toutes les unités sont livrés en standards avec un tuyau flexible en faisant un produit idéal pour la chasse d’eau directement sur les zones contaminées. Le SE-925-TEW est un mur monté bassinage tuyau/bassins oculaires mettant en vedette twin pulvérisations gazeuses et un 12' roulantes flexible et support mural. Le SE-925-TEW dispose également d’une vanne ouverte séjour permettant aux mains libre fonctionnement lorsque le lave-yeux a été activé. Le SE-925-TEW est conforme à ANSI Z358.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/8 TNP en
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 12 pi
Détails du produit
- Performances de la douche gal/min 237 à 30 lbs/po2
- Covers Flip Top
- Matériau du tuyau PVC renforcé
- Emplacement de montage Support mural
- Pression 30 PSI psi
- Comprend Support mural
- Gallons par minute 2,69 GPM gal/min
- Type Combinaison douche oculaire & tuyau d’arrosage
- Marque Speakman
- Pomme de douche Contrôle de flux sorties de jet en plastique jaune, bouchons de protection Flip-Top, automatique
- Type de vanne Chrome plaqué laiton, séjour ouvert
- Vanne de douche 3/8" NPT femelle en laiton, chromé
- Entrée de douche et déchets 3/8" NPT mâle, raccord
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié ARRA Oui
- Certifié OSHA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 025,00 $
3 599,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Tuyau mixte pour rinçage et lavage oculaire Speakman SE-925-TEW
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires