Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plate-forme élévatrice printemps facultatif est disponible pour le camion 6 boisseau faire le chargement et le déchargement plus rapide, plus facile et plus sûre. Glosstex couvertes de poudre permet de l’armature en acier enduite avec grand « S » crochets et sandow pour dépose et installation facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Marque Dandux
- Assemblage requis Oui
- Matériau Structure en acier thermolaqué couverte glosstex
- Capacité (boisseaux) 6
- Numéro de référence du fabricant 51012806
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Plate-forme élévatrice 51012806 le printemps pour boisseau 6 Dandux élevée boîte camions
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires