Prix : 92,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les bandes chauffantes radiantes et les composants chauffants de la série SS de Caloritech™, les bornes décalées à une extrémité sont une source de chauffage polyvalente et économique généralement utilisée dans une large gamme d’applications, y compris le chauffage de surface (plateaux, matrices, moules, réservoirs, tuyauterie) ; chauffage de l’air de process (armoires de séchage, fours, fours de cuisson, fours de déshydratation sous vide, protection contre l’humidité des moteurs) ; résistances de chute pour les applications de ligne dans les chemins de fer et les bancs de charge ; hivernage (trémies, convoyeurs, conduits, chauffage des voitures, décongélation) ; Équipement d’origine (climatisation, équipement de laboratoire, emballage alimentaire, fours, presses, équipement de séchage). Les bandes chauffantes de la série SS ont deux bornes décalées de type boulon à une extrémité.
Les bandes chauffantes Caloritech™ SS sont un excellent produit de chauffage industriel qui peut être facilement contrôlé à l’aide d’un panneau de commande de chauffage, d’un thermostat mécanique ou de thermostats bimétalliques économiques qui peuvent être installés sur la surface de l’appareil de chauffage. Les trous de montage sont utiles pour monter les radiateurs en toute sécurité sur le boîtier mural avec une borne s’étendant de la gaine pour faciliter les connexions électriques.
Disponible sur demande Commande spéciale - Les fils conducteurs peuvent être fournis par le biais d’une commande spéciale pour s’étendre à partir d’une extrémité de la bande chauffante, ce qui rend l’installation plus flexible car le régulateur de température est facilement adaptable à une configuration spécifique. La surface de nos bandes chauffantes peut devenir assez chaude, nous aurions donc besoin de connaître la température de fonctionnement qui dépend de l’application pour sélectionner un fil avec une température nominale appropriée sur la gaine isolante.
Gaine en acier en aluminium - L’ensemble de l’appareil de chauffage est enfermé dans une gaine en acier aluminisé et est comprimé sous haute pression. La gaine offre à la fois une résistance à la corrosion et un aspect attrayant. Les bandes chauffantes en acier aluminisé conviennent aux applications où la température maximale de la gaine ne dépasse pas 1000 °F (538 °C). Si des températures plus élevées sont prévues, utilisez des appareils de chauffage en acier inoxydable.
Installation - Les bandes chauffantes standard répertoriées sont évaluées à 120 V et 240 V. Toutes les bandes chauffantes peuvent être utilisées sur des tensions inférieures à celles indiquées pour une puissance réduite, et certains modèles peuvent également être utilisés sur des tensions plus élevées - vérifiez l’usine. Chaque fois que la tension à la terre dépasse 300 V, des isolateurs secondaires doivent être utilisés.
Caractéristiques :
Les bandes chauffantes Caloritech™ SS sont un excellent produit de chauffage industriel qui peut être facilement contrôlé à l’aide d’un panneau de commande de chauffage, d’un thermostat mécanique ou de thermostats bimétalliques économiques qui peuvent être installés sur la surface de l’appareil de chauffage. Les trous de montage sont utiles pour monter les radiateurs en toute sécurité sur le boîtier mural avec une borne s’étendant de la gaine pour faciliter les connexions électriques.
Disponible sur demande Commande spéciale - Les fils conducteurs peuvent être fournis par le biais d’une commande spéciale pour s’étendre à partir d’une extrémité de la bande chauffante, ce qui rend l’installation plus flexible car le régulateur de température est facilement adaptable à une configuration spécifique. La surface de nos bandes chauffantes peut devenir assez chaude, nous aurions donc besoin de connaître la température de fonctionnement qui dépend de l’application pour sélectionner un fil avec une température nominale appropriée sur la gaine isolante.
Gaine en acier en aluminium - L’ensemble de l’appareil de chauffage est enfermé dans une gaine en acier aluminisé et est comprimé sous haute pression. La gaine offre à la fois une résistance à la corrosion et un aspect attrayant. Les bandes chauffantes en acier aluminisé conviennent aux applications où la température maximale de la gaine ne dépasse pas 1000 °F (538 °C). Si des températures plus élevées sont prévues, utilisez des appareils de chauffage en acier inoxydable.
Installation - Les bandes chauffantes standard répertoriées sont évaluées à 120 V et 240 V. Toutes les bandes chauffantes peuvent être utilisées sur des tensions inférieures à celles indiquées pour une puissance réduite, et certains modèles peuvent également être utilisés sur des tensions plus élevées - vérifiez l’usine. Chaque fois que la tension à la terre dépasse 300 V, des isolateurs secondaires doivent être utilisés.
Caractéristiques :
- Type de chaleur : Radiateur électrique à bande rayonnante, Composant chauffant
- Puissance, tension et longueurs spéciales - Vérifiez l’usine si vous avez besoin d’un appareil de chauffage conçu sur mesure
- Pliage longitudinal - Consultez l’usine si un pliage longitudinal est nécessaire
- Isolateurs secondaires - Chaque fois que la tension à la terre sur la bande chauffante dépasse 300 V, des isolateurs secondaires doivent être utilisés
- Applications : Chauffage de surface (plateaux, matrices, moules, réservoirs, tuyauterie) Chauffage de l’air de procédé (armoires de séchage, fours, fours de cuisson, fours de déshydratation sous vide, protection contre l’humidité pour les moteurs), Résistances de chute pour les applications de ligne dans les chemins de fer et les bancs de charge, Hivernage (trémies, panneaux de commande, convoyeurs, conduits, chauffage des voitures, décongélation), Équipement d’origine (climatisation, équipement d’emballage et de scellage, chauffage des locaux, équipement de laboratoire, emballage alimentaire, équipement de réchauffement des aliments, fours, presses, équipement de séchage)
- Certifications de sécurité : CSA, UL Safety Certified
- Garantie du fabricant : Garantie limitée de 1 ans
- Longueur et largeur des trous oblongs : (5/8) po L x (9/32) po l
- Type de thermostat : Livré en standard sans thermostat réglable, mais un panneau de commande Caloritech™ CPA ou CPB peut être acheté séparément pour un meilleur contrôle de la température
- Densité de watts : 8,6 Watts in² / 1,3 Watts cm²
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du trou oblong 5/8 en
- Taille de vis 10 à 32
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Largeur du trou oblong 9/32 en
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Bande chauffante en acier inoxydable avec borne à deux boulons décalés
- Densité en watts 8,6 W
- Type Élément chauffant
- Watts haute 250 W
- Température d’exposition maximale 1000
- Matériau de gaine Aluminium acier
- Marque Caloritech
- Numéro de référence du fabricant SS1141
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications CSA, UL Sécurité
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bande chauffante Caloritech™ SS, 120 V, 250 W, 11-3/4 po L
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit