Prix : 4 379,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 379,00 .
- Achetez 6-10 4 145,00 .
- Acheter 11+ 4 009,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce fichier rotatif permet d’économiser temps, espace et argent. La conception innovante comprend une étagère double face, rotatif qui abrite plus de deux fois les fichiers dans moins d’espace qu’un système de classement traditionnel tout en offrant un accès rapide et facile aux produits stockés.
Spécifications :
Base :
The Ez2® base est formée de 13 en acier de calibre avec 13 tirants acier formé des renforts de profilé en U. Ces canaux de calibre 13 acier 4" largeur x 3-1/2" profonde section et exécuter la pleine longueur et la largeur de la base. Ces canaux est mig soudé à la base formant une structure rigide capable de supporter le poids de l’armoire. À chaque coin, un gousset de calibre en acier soudé 11 ajoute la rigidité et à la base. Quatre pattes réglables permettent à la base pour être nivelé par le haut de la base. Le mécanisme de base donne 90° indexation du cabinet fichier rotatif. La base ne nécessite pas l’utilisation d’une pédale à l’index de l’armoire.
Montants et verrous :
Each Ez2® unité a (4) poteaux PVC duromètre double bandes de fermeture. Les poteaux sont fabriqués en acier de calibre 11 et boulonnées directement à l’unité de base (2) 1/4"- 20 boulons tête plate par la poste. Un ensemble de verrouillage et la tige de verrouillage est fourni avec chaque appareil et est idéalement situé sur le poteau droit avant. Toutes les armoires sont assortie au hasard. Barre de verrouillage est formée à partir de 3/8" tige de diamètre en acier pour une durabilité maximale. Verrous ont âme amovible de champ pour les changements clés faciles. Les verrous peuvent être installés des deux côtés de l’unité. Unité peut être verrouillée en position ouverte ou fermée.
Rotatif en bas :
The Ez2® rotatif bas chevauche sur le dessus de la base et est entièrement supporté par 5/8" diamètre, trempé de roulements à billes en acier. L’unité de taille de lettre a un diamètre de 19-1/4" roulement cage avec 22 chaque, roulements à billes 5/8" diamètre. L’unité de dimension juridique a un diamètre 24" roulement cage avec 44 chaque 5/8" roulements à billes diamètre. Bas du rotor qui pivote sur un axe de diamètre 3/4" et un brossage accouplement en acier, qui est mig soudé à la partie inférieure du plateau rotor. La partie inférieure du rotor est construite par soudure mig et soudage par une plaque de support de fond en acier de calibre 11 à un 18 dessus en acier de calibre. Deux (2) chaque 14 jauge de renfort en acier angles sont pris en sandwich entre et soutiennent toute la longueur des plaques supérieure et inférieure. La mise en retrait de l’indice 90° est formé sur la plaque de support du bas. Machines à sous dans les centres de 1" sont gravées sur le dessus fond rotatif à accepter des diviseurs.
Panneaux de centre :
Un panneau structurel Centre est fourni avec chaque unité de fichier rotatif. Le 13-1/2" élevé, panneau acier 16 jauge est boulonné à la bride intérieure des portes pour la force du cabinet exceptionnelle.
Panneaux latéraux rotatifs :
Chaque panneau latéral rotatif 3-pièce est formé pour une rigidité et une résistance maximale. La vitre extérieure est formé à partir d’acier de calibre 20 et est biseauté sur chaque bord d’attaque pour le dédouanement de poste supérieur. Le panneau intérieur de calibre 18 est soudé sur le panneau externe de capacité de charge élevée sur place. Le panneau de porte intérieur a trous sur 1/2" Centre de soutenir et de permettre le réglage de la hauteur verticale d’accessoires.
Panneaux d’extrémité :
Les panneaux de fin complète de l’unité et sont formés de jauge 18 acier laminé à froid. Le panneau d’extrémité boulons directement sur les postes de l’unité et convertit une unité additionneur à une unité de démarrage. Les panneaux d’extrémité sont connectés à l’unité avec un système de serrure qui permet des panneaux doit être installé par une personne 1.
Top rotatif :
Le 20 calibre rotatif haut est formé pour la force et est boulonnée sur les panneaux latéraux en acier. La table rotatoire comporte un axe de pivotement soudée de diamètre 3/4".
Toit :
Formé et soudé pour la rigidité et la résistance, le toit de calibre 18 est mécaniquement liée à chaque poste. L’acier 1" I.D. bague que s’accouple avec l’axe de pivot supérieur rotatif est mig soudé à un 11 tôles d’acier de calibre. La plaque de la douille est soudé au centre du toit sur place.
Tablette :
Étagères sont formés en acier de calibre 18 avec une 5-3/8" haute intégrale retour arrêt. Plateau est fendu sur 1" centres d’accepter des intercalaires. Tablette est fixée à l’aide de quatre vis autotaraudeuses et est réglable sur 1/2" centres.
Finition :
Toutes les pièces en acier sont nettoyés à l’aide d’une rondelle de phosphate de fer de trois étages et ensuite recouvert d’une finition de manteau de poudre époxy-hybride utilisant un système d’état-of-the-art peinture électrostatique. Revêtement en poudre offre une finition supérieure, attrayante et uniforme qui est plus durable et résistant à la corrosion, gratter et respectueuses de l’environnement que la peinture liquide.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur min. 25 in (63,5 cm)
- Hauteur minimale 72 in (182,88 cm)
- Profondeur maximale 25 in (63,5 cm)
- Hauteur maximale 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 5
- Médias Lettre
- Diviseurs de fichiers réglables 24
- Côtés Double
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Lettre
- Nombre de compartiments 6
- Type Unité de starter
- Marque Zéro des cartes
- Type de base Pieds de nivellement
- Numéro de référence du fabricant XLT-S6-T25
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Classeur rotatif composants, tiroir de stockage de fichiers/lettre, noir
Article nº : B250277
Pas encore évalué
349,95 $
4 045,00 $
Composants de classeur rotatif, lettre fichier / tiroir de rangement, verrouillage, noir
Article nº : B250254
Pas encore évalué
365,95 $
Composants de classeur rotatif, lettre Multi Media tiroir, noir
Article nº : B250218
Pas encore évalué
429,95 $
Lettre de composants rotatifs conteneur sur roulettes, étagère fendue, profondeur, noir
Article nº : B250169
Pas encore évalué
109,95 $
Composants de classeur rotatif, lettre profondeur, dossier suspendu tiroir, noir
Article nº : B250221
Pas encore évalué
249,95 $
Unité de Starter classeur rotatif, lettre, 5 étagères, noir
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires