Souvent achetés ensemble
Prix : 64,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 64,95 $ ch.
- Achetez 3-5 59,95 $ ch.
- Acheter 6+ 57,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- MIL-PRF-81705E Type III, Classe 2 Qualifié Film Laminate (0,003 »)
Figurant sur la liste des produits qualifiés (QPL) Programme de normalisation de la défense pour les matériaux de protection contre les décharges électrostatiques (ESD). . - Converti par MIL-DTL-117H
Construit et marqué selon les exigences pour les sacs thermoscellables utilisés dans la préservation militaire. - Identification des matériaux imprimée entre la couche de blindage en polyester et en aluminium
Empêche les marques de frotter ou de s’affaisser. - <10 nJ Energy Limit Test selon la méthode MIL-PRF-81705E 4.6.9
Répond aux exigences 1 pour les emballages de blindage ESD à l’intérieur et à l’extérieur d’une zone protégée ESD (EPA). - Surfaces extérieures dissipatives Rtt <1 x 1012 ohms selon la méthode MIL-PRF-81705E 4.6.8
Permet d’utiliser le sac dans toute une zone protégée esd et de le mettre à la terre lorsqu’il est placé sur une surface mise à la terre ou manipulé par un opérateur mis à la terre. - Surface intérieure dissipative Rtt ≥ 1 x 105 à <1 x 1012 ohms selon ANSI/ESD STM11,11
Permet d’utiliser le sac avec des articles sensibles à l’ESD. - Conforme RoHS sans plomb
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Poids 2,46 (1,12 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type d’accessoire Contrôle antistatique et ESD
- Marque Desco
- Quantité par paquet 100
- Assemblage requis Non
- Série 81705 Series
- Matériau Stratifié de film metal-in
- Numéro de référence du fabricant 12915
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
73,50 $
Sac métal-in De Bouclier statique desco, série 81705, 8 » x 10 », 100 sacs/paquet
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires