Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 215,95 $ ch.
- Acheter 3+ 199,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Stratifié de film métal-in 0,003 « d’épaisseur (3 mil) Protège les contenus sensibles à l’ESD des champs électrostatiques et des décharges électrostatiques (ESD)
- <20 nJ Energy Limit Test selon ANSI/ESD STM11,31 Répond aux exigences ANSI/ESD S20,2 et ANSI/ESD S541 pour l’emballage de blindage ESD à l’intérieur et à l’extérieur d’une zone protégée ESD (EPA)
- Surfaces intérieures et extérieures dissipatives Rtt 1 x 104 à <1 x 1011 ohms selon ANSI/ESD STM11,11 Permet d’utiliser le sac dans toute une zone protégée ESD et de le mettre à la terre lorsqu’il est placé sur une surface mise à la terre ou manipulé par un opérateur mis à la terre
- >10lb Force de perforation Moyenne par FTMS 101C/4046 Protection physique du contenu
- Imprimé avec le symbole de protection ESD et les informations du code de lot Répond aux exigences de l’ANSI/ESD S541 à des fins de contrôle de la qualité
- Conforme RoHS sans plomb
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Cet article est fabriqué et stocké à Canton, MA
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 13 (5,91 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type d’accessoire Contrôle antistatique et ESD
- Quantité par paquet 100
- Marque Desco
- Assemblage requis Non
- Série 1300 Series
- Matériau Stratifié de film metal-in
- Numéro de référence du fabricant 13530
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
73,50 $
Desco Statshield® Metal-In Bag, 24 » x 24 », 100 Sacs/Pack
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires