40,95 $ ch.
Prix: 163,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes de rangement compartiment à séparer des éléments pour assurer le stockage organisé. Compartiment boîtes sont faites avec le premier froids laminés en acier pour une résistance qui dure. Boîte de grand coquillage ouvert stocke les encombrants. Compartiment a un fond évidé pour l’enlèvement de parties facilement. Couvercle dispose de charnières piano pleine longueur pour la rigidité. Capture de menu déroulant verrouillage positif garde couvercle hermétiquement fermé au contenu sécurisé dans le compartiment. Boîtes de rangement mesurent 18 "W x 12 H « x 3 D » ensemble. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Diviseurs Aucun
- Type Boîte de compartiment
- Nombre de compartiments 1
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 123-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère coulissante étroite Durham 310B-95 – pour grandes boîtes de rangement à compartiments – quatre tiroirs
Article nº : B485451
Pas encore évalué
249,95 $
Acier de Durham Scoop compartiment boîte 123-95 - non divisibles compartiments 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires