Prix : 1 335,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 335,00 .
- Achetez 3-4 1 269,00 .
- Acheter 5+ 1 235,00 .
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/16 po (50,96 cm)
- Hauteur 66-11/16 po (169,39 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur surélevée 58 in (147,32 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Longueur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Longueur 33-1/8 po (84,14 cm)
- Centre de chargement 10 in (25,4 cm)
- Dimensions de la plate-forme 20" L X 20" W
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Opération Treuil
- Type Plate-forme
- Matériau Acier
- Style Sans écluse de plancher
- Type de roue (2) 6" caoutchouc & (2) 2" semi-acier
- Marque Vestil
- Puissance Treuil de main
- Numéro de référence du fabricant LLW-202058-FW
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer :
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Franz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’avais besoin d’un support sur une fraiseuse travaillant avec une plaque surdimensionnés. Cette unité fonctionnait très bien. Le seul court à venir est que la roue avant ne pivotent pas, ce qui rend difficile de diriger.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
11 509,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 310,00 $ plus
Steel Construction Lite Load Lift LLW-202058-FWFL - Winch Operation with Floor Locks
Article nº : B2372726
Pas encore évalué
Expédié en 35 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
1 645,00 $
comparer les élémentsSteel Construction Lite Load Lift LLW-202058-FW - Winch Operation
1335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires