Souvent achetés ensemble
Prix : 555,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-11 555,00 $ ch.
- Achetez 12-24 529,00 $ ch.
- Acheter 25+ 509,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Tous soudés robustes ponts en acier de calibre 14, renforcé avec des membres de renfort longitudinal interne pour la force supplémentaire. Non-troubler integral pare-chocs coin protègent les murs. Dispose d’une poignée de tuyau amovible. Boulon-sur roulettes sont double-ball course, deux pivotantes et deux rigide. Durable, cuits au four d’émail de finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur de la poignée pouces au-dessus du sol 38 in (96,52 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur du pont 7-1/2 po (19,05 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 952107
- Style de poignée Standard
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
-
952107
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Meagan
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la distance entre les deux roulettes rigides avant ?
Question posée par : JEFF, 18, 2017 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jeff, la distance entre les deux roulettes rigides est 26". Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CL
Pas encore évalué
31,68 $
Tendeurs d’usage général K-Tool KTI-73830 3/8 po X 18 po - paquet de 10, jaune, qté par paquet : 2
Article nº : B781146
Pas encore évalué
105,90 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Haute visibilité Performance gants - sécurité Lime - hiver - grande
Article nº : B542717L
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 48 x 30 1000 Lb. Capacité 5" Polyurethane Casters
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange