Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, add-on, bouchon de 2400 lb, 96 « L x 24 » P x 84 » H, platelage métallique, États-Unis
Article nº : WBB2297165
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Surface en bois
Pont de fil
Souvent achetés ensemble
Prix : 685,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 685,00 $ ch.
- Achetez 2-5 649,00 $ ch.
- Acheter 6+ 635,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec fil platelage - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de fil.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Surmeuble avec fil platelage - niveau 3
Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.
Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de fil.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 163,2 lbs (74,18 kg)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Surmeuble
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont de fil
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend 2 poteaux en T verticaux, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage en fil
- Type d’unité Robuste
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297165
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 Shelf, rayonnage sans boulon, add-on, bouchon de 2400 lb, 96 « L x 24 » P x 84 » H, platelage métallique, États-Unis
685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires