Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VLS - Slimline Vision Lite pour verre 3/16-1/4 »
Bas profil biseauté Vision Lite pour portes résistant au feu. Fixation auto Frame a fixations recto.
Résistant au feu Air persiennes vitrage de monter ce produit : WS, UL, KFRF, PPF, PYRO. Fire-Rating, Testing & Listings: Lorsqu’il est installé dans une porte correctement évaluée et approuvée, des valeurs nominales allant jusqu’à 3 heures peuvent être atteintes, en fonction du vitrage utilisé. Voir notation pour maximal exposée à la surface de vitrage. Testées et listées UL 10C et critères de l’UBC 7-2 Pression Positive.
Bas profil biseauté Vision Lite pour portes résistant au feu. Fixation auto Frame a fixations recto.
Résistant au feu Air persiennes vitrage de monter ce produit : WS, UL, KFRF, PPF, PYRO. Fire-Rating, Testing & Listings: Lorsqu’il est installé dans une porte correctement évaluée et approuvée, des valeurs nominales allant jusqu’à 3 heures peuvent être atteintes, en fonction du vitrage utilisé. Voir notation pour maximal exposée à la surface de vitrage. Testées et listées UL 10C et critères de l’UBC 7-2 Pression Positive.
Poids &Dimensions
- Épaisseur du verre 3/16-1/4 po
- Ouverture brute 18 x 30 po
- Taille minimale 3 X 3 po
- Taille maximale 60 X 104 po
- S’adapte à l’épaisseur de la porte Pour 1-3/4 Entrée de porte
Détails du produit
- Description Low profil biseauté Slimline Vision Lite
- Intérieur/extérieur Intérieur
- Marque Volets d’air
- Série VSL
- Matériau Cadre de calibre 20 CRS
- Éléments de fixation #8 x 1" Flathead Phillips SMS
- Numéro de référence du fabricant VSL 1830B
- Couleur Bronze poudre enduite
Conformité et certifications
- Feu de note Jusqu'à 3 heures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Profil bas en acier biseauté Slimline Vision Lite VSL1830B, 18 "X 30", Bronze
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit