Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Utilisé comme un compagnon d’incliner les étagères ou rayonnages seul stand, cette étagère droite est idéale pour le stockage à l’Assemblée, processus et aux points sélectionnés. De nouveaux approvisionnements ou de produit peut être stocké à l’arrière, offrant un point aller/Assemblée perpétuellement fourni et accroître considérablement la productivité. Support frontal a produit arrêt pour garder des cartons, des bacs ou des récipients de glisser par-dessus bord avant. Une méthode très rentable de choisir, stock et stocker tout en augmentant la densité du cube. Excellente façon de commencer à construire votre zone d’assemblage/pick. Démarreurs de jeter les bases d’ensemble rangées d’étagères.
Poids &Dimensions
- Largeur 50 po (127 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 183 lbs (83,18 kg)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Bac de prélèvement
- Type d’étagère Ligne droite
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Support Starter
- Marque Schaefer
- Nombre de niveaux 5
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 550 lbs (250 kg)
- Numéro de référence du fabricant OLSU.2450G
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acier Pick Shelving, niveau 5, simple, droit, 78" H x 50" L x 24 « D, Add-on
Article nº : B676075
Pas encore évalué
2 809,00 $
489,95 $
Acier Pick Shelving, niveau 5, simple, droit, 78" H x 50" W x 24 « D, Starter
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires