Prix : 1 025,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Centre de stockage des enregistrements
Robuste, spacieuse 200 test file transfert ondulé avec double-épaisseur des murs avant/arrière aide tiennent des dossiers protégés et emmêler... cesse de poussière et de saleté. Zone de grande étiquette imprimée pour une identification rapide des contenus et des trous de la main pour une manipulation aisée. Cases stockent solidement sur des ponts épaisseur de panneau de particules robuste 5/8". Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.
Robuste, spacieuse 200 test file transfert ondulé avec double-épaisseur des murs avant/arrière aide tiennent des dossiers protégés et emmêler... cesse de poussière et de saleté. Zone de grande étiquette imprimée pour une identification rapide des contenus et des trous de la main pour une manipulation aisée. Cases stockent solidement sur des ponts épaisseur de panneau de particules robuste 5/8". Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 3600
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Nombre de boîtes 80
- Type Avec boîte de fichier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B2297398
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Matériel d’étagère Surface en bois
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Record Storage Open With Boxes 72"W x 30"D x 84"H - Gray
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires