Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Record Storage Rack Without Boxes 72"W x 15"D x 84"H - Gris

Global Industrial™ Record Storage Rack Without Boxes 72"W x 15"D x 84"H - Gris

Article nº : WBB2297980

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Centre de stockage des enregistrements
Robuste, spacieuse 200 test file transfert ondulé avec double-épaisseur des murs avant/arrière aide tiennent des dossiers protégés et emmêler... cesse de poussière et de saleté. Zone de grande étiquette imprimée pour une identification rapide des contenus et des trous de la main pour une manipulation aisée. Cases stockent solidement sur des ponts épaisseur de panneau de particules robuste 5/8". Grille en acier de forte épaisseur assemble sans outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
  • Capacité de poids 3600

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Nombre de boîtes 0
  • Type Sans boîte de fichier
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B2297980
  • Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
  • Matériel d’étagère Surface en bois
  • Couleur Gris
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
Global Industrial™ Record Storage Rack Without Boxes 72"W x 15"D x 84"H - Gris

Global Industrial™ Record Storage Rack Without Boxes 72"W x 15"D x 84"H - Gris

Article nº : WBB2297980